Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 84 mm x 84 mm - ER840

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité 84 mm x 84 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 84 mm

  • largeur - 84 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette série

EAN

5709870238746

Réf. Sonepar

00158037019

Réf. Fournisseur

ER840

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

forme:

carré

hauteur:

84 mm

largeur:

84 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,96, boîtier 84,5 x 84,5 x 9,0 mm, IP67 IP69K