Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité adhesif 25mm x 45.7m rouleau - ERT25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - bande réfléchissante
hauteur - 45700 mm
largeur - 25 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870239019
Réf. Sonepar
00158037058
Réf. Fournisseur
ERT25
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
45700 mm
largeur:
25 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non


