Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité adhesif 50mm x 45.7m rouleau - ERT50

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité adhesif 50mm x 45.7m rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 45700 mm

  • largeur - 50 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870239026

Réf. Sonepar

00158037059

Réf. Fournisseur

ERT50

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

45700 mm

largeur:

50 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Ruban réfléchissant adapté à la lumière polarisée, facteurs de réduction sur la distance 0,34, 50 mm de large x 45,7 mètres de long (1 rouleau)