Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 25 mm - ER689


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
diamètre externe - 25 mm
nombre de trous de fixation - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870238982
Réf. Sonepar
00158037057
Réf. Fournisseur
ER689
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme:
rond
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre externe:
25 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,39, diamètre 25,0 mm x boîtier 5,0 mm, IP67 IP69K