Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 35 mm - ER692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- forme - rond 
- hauteur - 5.5 mm 
- largeur - 0 mm 
- diamètre externe - 35 mm 
- nombre de trous de fixation - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5709870299419
Réf. Sonepar
00158037071
Réf. Fournisseur
ER692
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rond
hauteur:
5.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre externe:
35 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
avec étalon:
Non
Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,53, boîtier de 35,00 mm de diamètre x 5,5 mm, IP67 IP69K


