Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 46 mm - ER423

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 46 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 6.8 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 42 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870239002

Réf. Sonepar

00158037026

Réf. Fournisseur

ER423

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rond

hauteur:

6.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

42 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,54, diamètre 42,00 mm x boîtier 6,8 mm, IP67 IP69K