Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 46 mm - ER460

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 46 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 6.5 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 46 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870240916

Réf. Sonepar

00158037054

Réf. Fournisseur

ER460

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rond

hauteur:

6.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

46 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,55, boîtier de 46,00 mm de diamètre x 6,5 mm, IP67 IP69K