Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité, version 51mm x 61mmm - ER5060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 51 mm
largeur - 61 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870236872
Réf. Sonepar
00158037055
Réf. Fournisseur
ER5060
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
51 mm
largeur:
61 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non