Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro 11.5mm x11.4mm - EM111-40

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro 11.5mm x11.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 11.5 mm

  • largeur - 11.4 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870317878

Réf. Sonepar

00158031787

Réf. Fournisseur

EM111-40

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

11.5 mm

largeur:

11.4 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur pour Cellules laser rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance : 1,0, boîtier 10,5x 10,5x3,6, IP67 IP69K