Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro 13.7mm x23mm - EM123-70


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 13.7 mm
largeur - 23 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870317908
Réf. Sonepar
00158031790
Réf. Fournisseur
EM123-70
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
13.7 mm
largeur:
23 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non