Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro 20mm x43mm - EM130-20


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 20 mm
largeur - 43 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5709870317915
Réf. Sonepar
00158031791
Réf. Fournisseur
EM130-20
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
20 mm
largeur:
43 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non