Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser mini circulaire 10mm - EM110-40

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser mini circulaire 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 3.8 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 10 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES CELLULES PHOTOÉLECTRIQUE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5709870317861

Réf. Sonepar

00158031786

Réf. Fournisseur

EM110-40

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rond

hauteur:

3.8 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

10 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur pour Cellules laser rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance : 1,0, diamètre 10,0 mm x boîtier 3,8 mm, IP67 IP69K

Les Atouts de la gamme:

Offre très large de réflecteurs pour cellules réflex, réflex polarisé et cellules laser. La performance d'une cellule réflex est directement liée au réflecteur, il convient donc de choisir un facteur de réduction qui une fois appliqué à la portée nominal de la cellule donne une distance répondant à votre besoin.