Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 1.5kW ca IP - RR2A40HA150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 5 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 40...440 V
fonction - démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 180...265 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE RR2A
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5350035413654
Réf. Sonepar
00158541365
Réf. Fournisseur
RR2A40HA150
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
5 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
40...440 V
fonction:
démarreur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
180...265 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
1.5 kW
shunt interne:
Non
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
180...265 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP10
Degré de protection (NEMA):
autre