Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 1.5kW cc IP - RR2A40D150

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, 2ph 400Vca 1.5kW cc IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 5 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 40...440 V

  • fonction - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...40 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5350035411254

Réf. Sonepar

00158280099

Réf. Fournisseur

RR2A40D150

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

5 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

40...440 V

fonction:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...40 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

1.5 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP10

Degré de protection (NEMA):

autre

Relais d'inversion de marche pour moteur triphasé, Tension de fonctionnement (Ue) : 400Vca, Courant nominal (Ie) : 5Aca, Tension de commande (Uc) : 10-40Vcc, Montage sur panneau ou dissipateur

Les Atouts de la gamme:

Relais statiques inverseurs pour les moteurs. Fonction sécurité pour interdire les deux commandes à la fois.