Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC -115/230Vca - PIC01CB23AV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0.02...0.02 A
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PIC01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000931
Réf. Sonepar
00158040510
Réf. Fournisseur
PIC01CB23AV0
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0.02...0.02 A
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
DIC01 et PIC01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC max+min, max+max ou min+min courant et tension (sélectionnable par commutateur DIP). DIC01 peut également réaliser des mesures CC positif /négatif en court-circuitant les bornes Z3 et Y1 Les systèmes peuvent être connectés aux transformateurs de courant MI ou MP et A82 ou E83. Les deux relais ont deux seuils programmés individuellement avec leur propre temporisation. Uniquement pour DIC01, chaque seuil programmé peut fonctionner avec un seul relais simple contact. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.


