Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC - 24/48Vca - DIC01DD48AV0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Oui
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0.02...0.02 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DIC01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956041651
Réf. Sonepar
00158014981
Réf. Fournisseur
DIC01DD48AV0
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Oui
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0.02...0.02 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation DC:
24...48 V


