Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC - 24/48Vca - PIC01CD48AV0

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC - 24/48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.02...0.02 A

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956041668

Réf. Sonepar

00158015138

Réf. Fournisseur

PIC01CD48AV0

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.02...0.02 A

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation DC:

24...48 V

Relais de contrôle pour signaux analogiques -Entrée directe TC A82 /MI/MP- 2 points de consigne - 2 temporisations ajustables - Hystérésis -Mesure: 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC-2 RT 8A - Alimentation: 24/48Vca - Embochable