Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-240Vca - DPB02CM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000580

Réf. Sonepar

00158040546

Réf. Fournisseur

DPB02CM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83.5 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle d’ordre, perte et asymétrie de phase - 3Ph+N (autoalimenté) CA TRMS - Asymétrie ajustable - Temporisation ajustable - Mesure: 208-240Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-240Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Les relais DPB02 et PPB02 sont des dispositifs triphasés de surveillance de réseaux. Ils fonctionnent sur les systèmes 3Ph et 3Ph+N, en détectant en outre la perte de phase, la séquence de phase correcte et l'asymétrie. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Un délai d’alarme, jusqu’à 30 secondes, pour l'alarme de l'asymétrie.Les solutions offertes par le DPB02 et PPB02 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, la CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P) ou 4 fils (3P + N).• Détecte l’ordre correct de phases et la perte de phase.• Point de consigne de asymétrie réglables par potentiomètre en face avant.• Temporisation.• Relais de sortie à contacts inverseur.