Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-480Vca - DPB02CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956085419

Réf. Sonepar

00158608541

Réf. Fournisseur

DPB02CM44

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle d?ordre, perte et asymétrie de phase - 3Ph+N (autoalimenté) CA TRMS - Asymétrie ajustable - Temporisation ajustable - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-480Vca - Format 22,5mm rail DIN