Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 208..240Vca - PWA01CM235A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 208..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956006780

Réf. Sonepar

00158040571

Réf. Fournisseur

PWA01CM235A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

0.1...0.99

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre de phases:

3

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

6 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

177...276 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

177...276 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

176.8...276 V

plage de mesure du courant:

0.5...5 A

Relais de contrôle cos phi - 1 ou 3PH (autoalimenté) - CA TRMS - 2 points de consigne ajustables - Temporisation réglable - Réglable à la mise sous tension - Mesure: 0,1-0,99 - 1RT 8A - Alimentation: 208..240Vca- Embrochable

Les Atouts de la gamme:

DWA01 et PWA01 sont des relais direct précis conçus pour surveiller un dépassement inférieur ou supérieur de cos ϕ. Ces relais surveillent la tension de leur propre alimentation électrique et le courant de systèmes triphasés équilibrés. Pour le raccordement direct de la mesure du courant, on peut utiliser des transformateurs de courant standard 5A et des transformateurs MI de courant. Les diodes signalent l'état du relais d'alarme et de sortie.