Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 208..240Vca - DWA01CM235A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99 
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- avec pinces amovibles - Non 
- fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz 
- nombre de phases - 3 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE DWA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956006636
Réf. Sonepar
00158047102
Réf. Fournisseur
DWA01CM235A
Marque
Carlo Gavazzi
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0.1...0.99
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
nombre de phases:
3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
6 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
208...240 V
plage de mesure du courant:
0.5...5 A
Les Atouts de la gamme:
DWA01 et PWA01 sont des relais direct précis conçus pour surveiller un dépassement inférieur ou supérieur de cos ϕ. Ces relais surveillent la tension de leur propre alimentation électrique et le courant de systèmes triphasés équilibrés. Pour le raccordement direct de la mesure du courant, on peut utiliser des transformateurs de courant standard 5A et des transformateurs MI de courant. Les diodes signalent l'état du relais d'alarme et de sortie.


