Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 380-480Vca - DWA01CM485A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DWA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956006643
Réf. Sonepar
00158040564
Réf. Fournisseur
DWA01CM485A
Marque
Carlo Gavazzi
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0.1...0.99
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
nombre de phases:
3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
6 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
380...480 V
plage de mesure du courant:
0.5...5 A


