Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 380-480Vca - PWA01CM485A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 0,1-0,99 - 380-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956006797

Réf. Sonepar

00158047088

Réf. Fournisseur

PWA01CM485A

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

0.1...0.99

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre de phases:

3

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

6 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

323...477 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

323...477 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

323...477 V

plage de mesure du courant:

0.5...5 A

Relais de contrôle cos phi - 1 ou 3PH (autoalimenté) - CA TRMS - 2 points de consigne ajustables - Temporisation réglable - Réglable à la mise sous tension - Mesure: 0,1-0,99 - 1RT 8A- Alimentation: 380..480Vca- Embrochable