Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 5A-10A ou TC - 208..240Vca - PWB01CM2310A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle cos phi - Mesure: 5A-10A ou TC - 208..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0.1...0.99

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956005141

Réf. Sonepar

00158040572

Réf. Fournisseur

PWB01CM2310A

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

0.1...0.99

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre de phases:

3

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

177...276 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

177...276 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

176.8...276 V

plage de mesure du courant:

0.5...10 A

Relais de contrôle cos phi - 1 ou 3PH (autoalimenté) - CA TRMS - 2 points de consigne ajustables - Temporisation réglable - Réglable à la mise sous tension - Mesure: 0,1-0,99 - 1RT 8A - Alimentation: 208..240Vca- Embrochable

Les Atouts de la gamme:

Les relais DWB01 et PWB01 sont des relais précis conçus pour contrôler le facteur de puissance efficace vraie d’un système triphasé équilibré. On peut les utiliser pour surveiller la charge effective de moteurs asynchrones et autres charges symétriques dans lesquelles le facteur de puissance est pratiquement proportionnel à la charge. Le relais mesure le facteur de puissance (cos phi), c’est à dire le rapport entre la puissance active et la puissance apparente d’un moteur. Un interrupteur manuel sur l’entrée démarrage/arrêt permet le démarrage et l’arrêt du moteur sans besoin d’un dispositif auxiliaire. La fonction mémorisation a pour avantage de maintenir le relais sous tension même une fois que la condition d’alarme a disparu. On peut utiliser la fonction interdiction pour empêcher le fonctionnement du relais dans certaines conditions (maintenance, transitoires). LED d’indication de l’état d’alarme et du relais de sortie.