Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 208..240Vca - DWB02CM2310A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0...1
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz
nombre de phases - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DWB02
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956006650
Réf. Sonepar
00158040568
Réf. Fournisseur
DWB02CM2310A
Marque
Carlo Gavazzi
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0...1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
45...65 Hz
nombre de phases:
3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
45 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
176.8...276 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
176.8...276 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
176.8...276 V
plage de mesure du courant:
0.5...10 A
Les Atouts de la gamme:
DWB02 et PWB02 sont des relais de précision conçus pour surveiller la puissance active valeur efficace vraie d’un système triphasé équilibré. On peut les utiliser pour surveiller la charge effective de moteurs asynchrones et autres charges symétriques, ainsi que la puissance consommée du système. Un interrupteur manuel sur l’entrée démarrage/arrêt permet le démarrage et l’arrêt du moteur sans besoin d’un dispositif auxiliaire. La fonction mémoire a pour avantage de maintenir le relais sous tension même une fois que la condition d’alarme a disparu. On peut utiliser la fonction interdiction pour empêcher le fonctionnement du relais dans certaines conditions (maintenance, transitoires). Une LED de signalisation indique l’état de l’alarme et du relais de sortie.


