Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 208..240Vca - DWB03CM2310A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 208..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

  • nombre de phases - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956033267

Réf. Sonepar

00158047155

Réf. Fournisseur

DWB03CM2310A

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

0...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre de phases:

3

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

45 mm

hauteur:

83.5 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

176.8...276 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

176.8...276 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

176.8...276 V

plage de mesure du courant:

0.5...10 A

Relais de contrôle puissance - 1 ou 3PH (autoalimenté) - CA TRMS - 2 points de consigne ajustables - Temporisation réglable - Réglable à la mise sous tension - Mesure: 5A-10A ou TC - 1RT 8A - Alimentation: 600..690Vca-Format 45mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DWB03 et PWB03 sont des relais de mesure conçus pour surveiller la puissance active efficace vraie d’un système triphasé équilibré. On peut les utiliser pour surveiller la charge effective de moteurs asynchrones et autres charges symétriques, ainsi que pour voir si le courant circule dans la bonne direction. Un interrupteur manuel sur l’entrée démarrage/arrêt permet le démarrage et l’arrêt du moteur sans besoin d’un dispositif auxiliaire. La fonction mémoire a pour avantage de maintenir le relais sous tension même une fois que la condition d’alarme a disparu. Une LED de signalisation indique l’état de l’alarme et du relais de sortie.