Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 380..480Vca - DWB03CM4810A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz
nombre de phases - 3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 1 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DWB03
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956033274
Réf. Sonepar
00158047156
Réf. Fournisseur
DWB03CM4810A
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
45...65 Hz
nombre de phases:
3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
45 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
alimentation externe requise:
Non
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
323...552 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
323...552 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
323...552 V
plage de mesure du courant:
0.5...10 A
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
323...552 V
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
323...552 V
courant de commutation assigné:
10 A