Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 380..480Vca - PWB03CM4810A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0...1
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz
nombre de phases - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956033304
Réf. Sonepar
00158047161
Réf. Fournisseur
PWB03CM4810A
Marque
Carlo Gavazzi
valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:
0...1
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
fréquence de fonctionnement nominale:
45...65 Hz
nombre de phases:
3
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
323...477.25 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
323...477.25 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
plage de mesure de la tension:
323...477.25 V
plage de mesure du courant:
0.5...10 A


