Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 115-230Vca - DFC01DB23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 115-230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement pour fréquence - 50...60 Hz

  • délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 30 s

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.1 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956011548

Réf. Sonepar

00158047138

Réf. Fournisseur

DFC01DB23

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement pour fréquence:

50...60 Hz

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

49...71 V

Relais de contrôle fréquence monophasé - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables - 2 temporisations ajustables- 2 sorties relais séparées - Mesure: 50-60Hz - 2RT 8A - Alimentation: 115-230Vca

Les Atouts de la gamme:

DFC01 est un relais de contrôle de fréquence. Il surveille sa propre alimentation. Possibilité de surveiller séparément les dépassements de fréquence en plus et en moins par deux points de consigne, deux temporisations et deux relais de sortie indépendants.