Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-240Vca - DFB01CM24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
valeur de fonctionnement pour fréquence - 50...60 Hz
délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 30 s
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.1 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DFB01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956002218
Réf. Sonepar
00158085081
Réf. Fournisseur
DFB01CM24
Marque
Carlo Gavazzi
valeur de fonctionnement pour fréquence:
50...60 Hz
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
plage de mesure de la tension:
24...240 V
Les Atouts de la gamme:
Les relais de surveillance de précision DFB01 et PFB01 sont conçus pour surveiller les fréquences. Ils surveillent leur propre alimentation électrique de 24 à 240 VCA. L’utilisation de la fonction mémoire a pour avantage qu’un relais peut être maintenu sous tension même à la fin d’une condition d’alarme. La fonction d’interdiction peut être utilisée pour éviter le fonctionnement du relais à un moment indésirable (maintenance, transitions). Les diodes indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.


