Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-240Vca - PFB01CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement pour fréquence - 50...60 Hz

  • délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 30 s

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.1 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956002225

Réf. Sonepar

00158085083

Réf. Fournisseur

PFB01CM24

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement pour fréquence:

50...60 Hz

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

24...240 V

Relais de contrôle fréquence monophasé CA - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables -Temporisation réglable - Mesure: 50-50Hz - 1RT 8A - Alimentation: 24-240Vca - Embrochable

Les Atouts de la gamme:

Les relais de surveillance de précision DFB01 et PFB01 sont conçus pour surveiller les fréquences. Ils surveillent leur propre alimentation électrique de 24 à 240 VCA. L’utilisation de la fonction mémoire a pour avantage qu’un relais peut être maintenu sous tension même à la fin d’une condition d’alarme. La fonction d’interdiction peut être utilisée pour éviter le fonctionnement du relais à un moment indésirable (maintenance, transitions). Les diodes indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.