Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-48Vca - DFC01DB48

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle fréquence - Mesure: 50-60Hz 1RT-8A - 24-48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur de fonctionnement pour fréquence - 50...60 Hz

  • délai de temporisation du déclenchement max. admissible - 30 s

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • délai de temporisation du déclenchement min. réglable - 0.1 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956011555

Réf. Sonepar

00158047141

Réf. Fournisseur

DFC01DB48

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement pour fréquence:

50...60 Hz

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

plage de mesure de la tension:

49...71 V

Relais de contrôle fréquence monophasé - 1-phase CA (autoalimenté) - 2 points de consigne réglables - 2 temporisations ajustables- 2 sorties relais séparées - Mesure: 50-60Hz - 2RT 8A - Alimentation: 24-48Vca