Carlo Gavazzi - Relais de contrôle monophasé de surintensité CA/CC, TRMS 115/230 VCA - DIA02CB235A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Non
plage de mesure du courant - 0.02...5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DIA02
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956088489
Réf. Sonepar
00158608848
Réf. Fournisseur
DIA02CB235A
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Non
plage de mesure du courant:
0.02...5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
type de tension d’alimentation:
DC
Les Atouts de la gamme:
Le DIA02 est un relais de contrôle précis pour la mesure efficace vraie du dépassement de courant CA/CC. Il surveille le courant de la charge pour détecter si elle est active ou non. La large plage de mesure du courant d'entrée permet des applications jusqu'à de très petites charges et DIA02 est peu sensible aux courants d''appel. La sortie relais garantit un isolement à la mesure et à l'alimentation ainsi qu'une grande flexibilité dans les applications.


