Carlo Gavazzi - Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 208-408Vca - DPD02DM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 208-408Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956081800

Réf. Sonepar

00158608180

Réf. Fournisseur

DPD02DM44

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

60 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

600 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...480 V

Configuration NFC sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et séquence de phase - 3PH / 3PH + N - Consignes, tempo et plage de fréquence réglables - Mesure: 208-480Vca - 2 RT 8A - Alimentation : 208-480Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DPD02 est un relais de contrôle triphasé multifonctions de surveillance de réseaux. Il fonctionne sur les systèmes 3Ph et 3Ph+N, en détectant en outre la perte de phase et la séquence de phase correcte, les surtensions et sous-tensions, le dépassement de fréquence en plus ou en moins et la asymétrie. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Plusieurs fonctions d’alarme et de retard peuvent être configurées pour fournir une surveillance spécifique sur la tension et la fréquence. Grâce à l'APP DPD, l'utilisateur peut reprogrammer l'appareil à tout moment ou vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil.Le DPD02 est particulièrement adapté aux groupes électrogènes, à carburant ou à énergie renouvelable, et aux systèmes de cogénération. Il est également indiqué pour surveiller la tension d'alimentation des charges sensibles aux fluctuations de fréquence.• Surveillance du réseau triphasé avec 3 fils (3P) ou 4 fils (3P + N).• Détecte l’ordre de phases correctes, la perte de phase, tension correcte, fréquence et asymétrie.• Temporisation.• Deux sorties de relais inverseur.• Interface NFC.