Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre de phase - 3 Phases - Mesure: 208-240Vca - DPA02CM23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...240 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DPA02
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000542
Réf. Sonepar
00158040542
Réf. Fournisseur
DPA02CM23
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...240 V
tension d'alimentation DC:
208...240 V
Les Atouts de la gamme:
Relais triphasé pour la détection de l’ordre de phase incorrecte. Gamme d'alimentation de 208 à 240Vca et de 380 à 415 Vca contrôlée par deux relais multi tension. Pour montage sur rail DIN (DPA02) ou module embrochable (PPA02).


