Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesure: 208-240Vca - PPA01DM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000962

Réf. Sonepar

00158040577

Réf. Fournisseur

PPA01DM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle d?ordre et perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-240Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-240Vca - Embrochable