Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesure: 208-415Vca - PPA01CM44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 208...480 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE PPA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000955
Réf. Sonepar
00158040550
Réf. Fournisseur
PPA01CM44
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
208...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.35 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.35 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
177...475 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
177...475 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de triphasé pour la détection d’ordre de phase incorrecte, perte de phase totale ou partielle. Gamme d'alimentation de 208 à 690 VCA contrôlée par deux relais multi tension. Pour montage sur rail DIN ou module embrochable. Le système détecte des tensions régénérées jusqu'à 85% de la tension nominale de l'alimentation secteur (phase-phase).


