Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesures: 208-240Vca - DPA01DM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesures: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000528

Réf. Sonepar

00158040540

Réf. Fournisseur

DPA01DM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

83.5 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

Relais de contrôle d?ordre et perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-240Vca-2RT 8A- Alimentation: 208-240Vca - Format 22,5mm rail DIN