Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesures: 380-480Vca - DPA01DM48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 380...480 V
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
SÉRIE DPA01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000184
Réf. Sonepar
00158040541
Réf. Fournisseur
DPA01DM48
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
380...480 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.35 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.35 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
380...480 V
tension d'alimentation DC:
380...480 V


