Carlo Gavazzi - Relais de contrôle pour altenance de 3 pompes -3 NO 5A - 115/230Vca - DLA73TB232P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - changement de pompe
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DLA73
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956036176
Réf. Sonepar
00158000323
Réf. Fournisseur
DLA73TB232P
Marque
Carlo Gavazzi
type d'accessoire/pièce détachée:
changement de pompe
indice de protection (IP):
IP20
Relais de contrôle pour commutation de pompes en alternance - 3 pompes - Mode séquentiel ou différentiel - Rotation automatique des pompes - 3 NO 5A - Alimentation: 115/230Vca - Format 35,5mm rail DIN
Les Atouts de la gamme:
DLA73 est un relais pour alterner 2 pompes dans un système de pompe multiple. Si nécessaire (cad: trop-plein) la seconde pompe peut être activée ensemble avec la première. L'appareil active le troisième relais de sortie (P.E. un signal d'alarme) lorsqu'un contact d'entrée indépendant est fermé. Si plus d'une pompe doit démarrer en même temps, les pompes s'enclenchent alternativement toutes les 10 secondes afin d'éviter un appel de courant trop important. La LED indique l’état de l’alarme et du relais de sortie. Boîtier de largeur 35,5 mm pour montage en tableau (face avant et arrière).
Les Atouts de la gamme:
DLA73 est un relais pour alterner 2 pompes dans un système de pompe multiple. Si nécessaire (cad: trop-plein) la seconde pompe peut être activée ensemble avec la première. L'appareil active le troisième relais de sortie (P.E. un signal d'alarme) lorsqu'un contact d'entrée indépendant est fermé. Si plus d'une pompe doit démarrer en même temps, les pompes s'enclenchent alternativement toutes les 10 secondes afin d'éviter un appel de courant trop important. La LED indique l’état de l’alarme et du relais de sortie. Boîtier de largeur 35,5 mm pour montage en tableau (face avant et arrière).


