Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sous charge pour batterie CC - Mesure: 8-28Vcc - DUA52C724

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sous charge pour batterie CC - Mesure: 8-28Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 8...28 V

  • type de tension de la plage de mesure - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956006605

Réf. Sonepar

00158040608

Réf. Fournisseur

DUA52C724

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

8...28 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...0 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.2 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

Relais de contrôle de sous charge pour batterie CC - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable -Mesure: 8-28Vcc - 1RT 5A 8- Alimentation: 28Vcc - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Le DUA52 est un relais de surveillance qui mesure sa propre alimentation. Les gammes de mesure vont de 8 à 28 Vcc et de 38 à 58Vcc. Cet instrument dispose de deux potentiomètres distincts pour le réglage du point de consigne et de l’hystérésis. Les applications types incluent la surveillance des batteries de secours, des batteries de groupes électrogènes et équipements similaires.