Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 10A CA/CC - 115/230Vca - DIB01CB2310A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 10A CA/CC - 115/230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 1...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000368

Réf. Sonepar

00158040480

Réf. Fournisseur

DIB01CB2310A

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

1...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A - Point de consigne, Hystérésis et temporisation ajustables - Mesure: 1 à 10A CA/CC - 1RT 8A - Alimentation: 115/230Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DIB01 et PIB01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC maxi ou mini courant (sélectionnable par commutateur DIP). Mesure directe ou par un transformateur de courant. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie. A travers le shunt incorporé, il est possible de contrôler des charges allant jusqu’à 10 A CA/CC.