Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 10A CA/CC - 24/48Vca - DIB01CD4810A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 10A CA/CC - 24/48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 1...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956041507

Réf. Sonepar

00158014971

Réf. Fournisseur

DIB01CD4810A

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

1...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.1 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...48 V

tension d'alimentation DC:

24...48 V

Relais de contrôle sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou sur TC 5A - Point de consigne, Hystérésis et temporisation ajustables - Mesure: 1 à 10A CA/CC - 1RT 8A - Alimentation: 24/48Vca- Format 22,5mm DIN