Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 50mA CA/CC - 115/230Vca - PIB01CB2350MA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- sous-intensité de courant monophasée possible - Non 
- surintensité de courant monophasée possible - Oui 
- plage de mesure du courant - 0.001...0.05 A 
- finition du raccordement électrique - fiche 
- avec pinces amovibles - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
SÉRIE PIB01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956000825
Réf. Sonepar
00158040495
Réf. Fournisseur
PIB01CB2350MA
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.001...0.05 A
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V


