Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 10 à 500mA CA/CC - 115/230Vca - DIB71CB23500MA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.01...0.5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE DIB71
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956011302
Réf. Sonepar
00158047127
Réf. Fournisseur
DIB71CB23500MA
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.01...0.5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
35.5 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
67.2 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de la gamme:
Le DIB71 est un relais de surveillance précis pour la mesure efficace vraie du dépassement en plus ou en moins de courant CA/CC (sélection par DIP switch). Mesure directe ou par transformateur de courant. Possibilité de maintenir le relais en position active grâce à la fonction intégrée de verrouillage. La fonction interdiction permet d’empêcher le fonctionnement du relais le cas échéant (maintenance, transition). Les LED signalent l’état de l’alarme et du relais de sortie. Un shunt intégré permet de surveiller des charges de jusqu’à 5A CA/CC. Boîtier de largeur 35,5mm pour montage rail DIN.


