Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 6 - 150 mVCA/CC - 115/230Vca - DIB02CB23150MV

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 6 - 150 mVCA/CC -  115/230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Non

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 0.5...500 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000283

Réf. Sonepar

00158040483

Réf. Fournisseur

DIB02CB23150MV

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Non

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

0.5...500 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle de sur/sous-intensité - 1-phase CA/CC TRMS - Entrée directe ou TC MI/MP - Point de consigne, hystérésis et temporisation ajustables - Mesures: 6 - 150 mVCA/CC - 1RT 8A - Alimentation: 115/230Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

DIB02 et PIB02 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC mini ou maxi courant (sélectionnable par commutateur DIP). Le courant mesuré par un shunt externe. Courant monophasé et triphasé jusqu’à 500 A CA peut être contrôlé par la connexion de transformateurs de courant MI ou MP. Grâce à la fonction de verrouillage incorporé, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.