Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 0,1-10Vca - 115/230Vca - PUB01CB2310V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 0.1...10 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SÉRIE PUB01
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8030956001099
Réf. Sonepar
00158040529
Réf. Fournisseur
PUB01CB2310V
Réf. Commerciale
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
0.1...10 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
0.1...10 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
Les Atouts de la gamme:
DUB01 et PUB01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/ CC maxi ou mini tension (sélectionnable par commutateur DIP). Grâce au fonctionnement de verrouillage incorporé, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement du relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.