Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 0,1-10Vca - 24/48Vca - PUB01CD4810V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension 1 - 0.1...10 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE PUB01
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956041699
Réf. Sonepar
00158015140
Réf. Fournisseur
PUB01CD4810V
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
0.1...10 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
0.1...10 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm


