Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca - PUB01CB23500V

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8030956001105

Réf. Sonepar

00158040532

Réf. Fournisseur

PUB01CB23500V

Réf. Commerciale

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

2...500 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

2...500 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais de contrôle de sur ou sous tension 1 phase CA/CC TRMS - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Temporisation ajustable - Mesure: 0,1-10Vca - 2-500Vca - 1RT 8A - Alimentation: 115-230Vca - Embrochable