Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 2-500Vca - 24/48Vca - DUB01CD48500V

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure : 2-500Vca -  24/48Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension 1 - 2...20 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956041682

Réf. Sonepar

00158015039

Réf. Fournisseur

DUB01CD48500V

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

2...20 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

2...500 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

Relais de contrôle de sur/sous-tension 1 phase CA/CC TRMS - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Temporisation ajustable - Mesure: 2-500Vca - 1RT 8A - Alimentation: 24/48Vca - Format 22,5mm rail DIN